6220MA.C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00055318
N° MFR6220MA.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00055318
N° MFR6220MA.C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6220MA.C3 BOULE DE RAINURE PROFONDE RADIAL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    93000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6220MA.C3
  • CUP_NON
    4012801158336
  • Poids
    8.36 lb
  • Description
    6220MA.C3 BOULE DE RAINURE PROFONDE RADIAL
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6220MA.C3 Le roulement à billes radial/à rainure profonde comprend un diamètre d'alésage de 100 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 34 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues