6220ZZ

NSK
6220ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm diamètre intérieur, 180 mm diamètre extérieur, 34 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00055325
N° MFR6220ZZ
Prix934.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6220ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm diamètre intérieur, 180 mm diamètre extérieur, 34 mm largeur, double scellage
N° D’ARTICLE MI00055325
N° MFR6220ZZ
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
Prix934.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6220 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Hauteur totale
    34 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Longueur totale
    180 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    34 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    122000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    93000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6220ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176015908
  • CUP_NON
    029176015908
  • Poids
    8.82 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6220ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 100 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 34 mm, doublement scellé pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif