220SFF

MRC (SKF)
220SFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00055327
N° MFR220SFF
Prix975.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
220SFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00055327
N° MFR220SFF
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
Prix975.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
220 pi2 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    34 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    34 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20900 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    220SFF
  • CUP_NON
    097741026277
  • Poids
    7.78 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    220 pi2 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 100 mm, fermeture double étanche, diamètre extérieur de 180 mm et largeur de 34 mm pour les utilisations radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif