6220ZZC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055340
N° MFR6220ZZC3
Prix353.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055340
N° MFR6220ZZC3
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
Prix353.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6220 ZZ C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6220ZZC3BSRM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893737868
  • CUP_NON
    4991893737868
  • Poids
    6.92 lb
  • Description
    6220 ZZ C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6220ZZC3BSRM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 100mm , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 180mm et une largeur de 34mm , conçu pour la durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif