Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur140 mm
- Largeur totale26 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.5300 tr/min
- Série200-S
- Capacité de charge dynamique radiale16400 lbf
- Capacité de charge statique radiale11900 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant216SZZC
- CUP_NON097741005814
- Poids5.20 lb
- Description216 SZZC BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 80 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 140 mm et largeur de 26 mm pour une utilisation avec roulement radial et à rainure profonde.