6220.2RSR.C3

FAG (Schaeffler)
6220.2RSR.C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00055358
N° MFR6220.2RSR.C3
Prix612.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6220.2RSR.C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00055358
N° MFR6220.2RSR.C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix612.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6220-2RSR-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    93000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6220.2RSR.C3
  • CUP_NON
    4026677049520
  • Poids
    6.91 lb
  • Description
    6220-2RSR-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6220.2RSR.C3 Le roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 100 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 34 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues