Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage105 mm
- Diamètre extérieur190 mm
- Largeur totale36 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +120 °C
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet2.1 mm
- Rpm max.4750 tr/min
- Normes respectéesDIN 625-1
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale141000 N
- Capacité de charge statique radiale105000 N
- Numéro de catalogue du fabricant6221
- CUP_NON4012801203807
- Poids8.14 lb
- Description6221
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 105 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 190 mm et largeur de 36 mm, idéal pour les applications radiales lourdes.