6221-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 36 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055381
N° MFR6221-C3
Prix576.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 36 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055381
N° MFR6221-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix576.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6221-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Rpm max.
    4750 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    141000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    105000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6221-C3
  • CUP_NON
    4012801203821
  • Poids
    8.14 lb
  • Description
    6221-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6221-C3 présente un diamètre d'alésage de 105 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 36 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues