6221 Z C3

NSK
6221 Z C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 105 mm, D.E. 190 mm, largeur 36 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00055387
N° MFR6221 Z C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6221 Z C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 105 mm, D.E. 190 mm, largeur 36 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00055387
N° MFR6221 Z C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6221 Z C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    36 mm
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    133000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6221 Z C3
  • CUP_NON
    029176429101
  • Description
    6221 Z C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6221 Z C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 105 mm avec un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 36 mm, blindé unique pour la protection.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif