Aperçu
Description du fabricant
221 SG BRG
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage105 mm
- Diamètre extérieur190 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale36 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure36 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.3800 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale29900 lbf
- Capacité de charge statique radiale23400 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant221SG
- CUP_NON097741006309
- Poids8.29 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description221 SG BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 105 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur globale de 36 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité