6221NR

NTN
6221NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 105 mm, D.E. 190 mm, largeur 36 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00055406
N° MFR6221NR
Prix635.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6221NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 105 mm, D.E. 190 mm, largeur 36 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00055406
N° MFR6221NR
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
Votre prix635.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6221NR BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4173 po, 36.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    23600 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6221NR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359373653
  • CUP_NON
    4547359373653
  • Poids
    8.36 lb
  • Description
    6221NR BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6221NR présente un diamètre d'alésage de 105 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 36 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif