6222ZC3

NSK
6222ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055443
N° MFR6222ZC3
Prix709.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6222ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055443
N° MFR6222ZC3
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
Votre prix709.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6222 ZC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Hauteur totale
    38 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38 mm
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    144000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6222ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176020353
  • CUP_NON
    029176020353
  • Poids
    9.59 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le modèle 6222ZC3 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 110 mm de diamètre extérieur de 200 mm et de largeur de 38 mm, à blindage unique pour plus de fiabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif