6222 ZJEM

SKF
6222 ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055445
N° MFR6222 ZJEM
Prix733.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6222 ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055445
N° MFR6222 ZJEM
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
Votre prix733.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6222 ZJEM C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage, qualité de moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    38 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33946 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26527 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6222 ZJEM
  • CUP_NON
    7316577661739
  • Poids
    9.90 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage, qualité du moteur électrique
  • Description
    6222 Z C3 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6222 ZJEM présente un diamètre d'alésage de 110 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 38 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues