Motion
222SFF

MRC (SKF)
222SFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055449
N° MFR222SFF
Prix794.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
222SFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055449
N° MFR222SFF
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
Prix794.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
222 pi2 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    38 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    222SFF
  • CUP_NON
    097741026284
  • Poids
    10.15 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    222 pi2 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 222SFF présente un diamètre d'alésage de 110 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 38 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif