6222ZZC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055460
N° MFR6222ZZC3
Prix490.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055460
N° MFR6222ZZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix490.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6222 ZZ C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6222ZZC3BSRM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893739121
  • CUP_NON
    4991893739121
  • Poids
    9.62 lb
  • Description
    6222 ZZ C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6222ZZC3BSRM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 110mm , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 200mm et une largeur de 38mm , conçu pour la durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif