6222NR

NSK
6222NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00055466
N° MFR6222NR
Prix1,313.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6222NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00055466
N° MFR6222NR
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
Prix1,313.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6222NR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Hauteur totale
    38 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Longueur totale
    200 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38 mm
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    144000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6222NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069482
  • CUP_NON
    029176069482
  • Poids
    9.59 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6222NR est un roulement à billes à rainure profonde radial de 110 mm avec un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur ouverte de 38 mm pour plus de flexibilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif