222SG
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00055467
N° MFR222SG
Prix999.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00055467
N° MFR222SG
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
Votre prix999.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
222 SG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    38 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    222SG
  • CUP_NON
    097741006415
  • Poids
    9.56 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    222 SG BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 110 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur globale de 38 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif