6222NRC3

NTN
6222NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00055474
N° MFR6222NRC3
Prix928.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6222NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 38 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00055474
N° MFR6222NRC3
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
Votre prix928.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6222NRC3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4961 po, 38.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35960 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6222NRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359373981
  • CUP_NON
    4547359373981
  • Poids
    9.83 lb
  • Description
    6222NRC3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6222NRC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 110 mm avec un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 38 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif