6224

NSK
6224

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055488
N° MFR6224
Prix972.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6224

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055488
N° MFR6224

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix972.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6224 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    40 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    155000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    131000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6224
  • Numéro CUP du fabricant
    029176015984
  • CUP_NON
    029176015984
  • Poids
    11.35 lb
  • Description
    6224 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6224 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 120 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 215 mm pour les machines à forte charge.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif