Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage120 mm
- Diamètre extérieur215 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale40 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure40 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.3400 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale32800 lbf
- Capacité de charge statique radiale26500 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant224S
- CUP_NON097741006460
- Poids11.66 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description224 S BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 224S présente un diamètre d'alésage de 120 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur de 40 mm.