6226
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 230 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055508
N° MFR6226
Prix972.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 230 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055508
N° MFR6226

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix972.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6226

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    3850 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    177000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    146000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6226
  • CUP_NON
    4012801203913
  • Poids
    13.48 lb
  • Description
    6226
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 130 mm, d’une fermeture ouverte, d’un diamètre extérieur de 230 mm et d’une largeur de 40 mm pour les applications radiales lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues