6226

NSK
6226

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 230 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055509
N° MFR6226
Prix1,504.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6226

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 230 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055509
N° MFR6226

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,504.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6226 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    40 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    167000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    146000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6226
  • Numéro CUP du fabricant
    029176016004
  • CUP_NON
    029176016004
  • Poids
    12.79 lb
  • Description
    6226 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6226 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 130 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 230 mm et une largeur de 40 mm pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif