6226Z

NTN
6226Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055517
N° MFR6226Z
Prix1,154.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6226Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055517
N° MFR6226Z
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
Votre prix1,154.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6226Z BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5748 po, 40.000 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41580 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6226Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359374520
  • CUP_NON
    4547359374520
  • Poids
    12.96 lb
  • Description
    6226Z BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6226Z est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 130 mm avec un diamètre extérieur de 230 mm et une largeur de 40 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif