6226C3

NSK
6226C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00055522
N° MFR6226C3
Prix1,076.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6226C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 130 mm, DI 230 mm, largeur 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00055522
N° MFR6226C3
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
Votre prix1,076.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6226 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    230 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    40 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    167000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    146000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6226C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064975
  • CUP_NON
    029176064975
  • Poids
    12.79 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6226C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 130 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 230 mm et une largeur de 40 mm pour les machines lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif