Aperçu
Description du fabricant
6228 C3 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage140 mm
- Diamètre extérieur250 mm
- Hauteur totale42 mm
- Largeur totale42 mm
- Longueur totale250 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de l’anneau extérieur42 mm
- Rayon du filet3 mm
- Rpm max.2800 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale166000 N
- Capacité de charge statique radiale150000 N
- Numéro de catalogue du fabricant6228C3
- Numéro CUP du fabricant029176022913
- CUP_NON029176022913
- Poids16.42 lb
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105056
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6228C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 140 mm avec un diamètre extérieur de 250 mm et une largeur de 42 mm, doublement scellé pour les applications lourdes.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature