6230
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 270 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055548
N° MFR6230
Price$3,537.29/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 270 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055548
N° MFR6230
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
Votre prix3,537.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6230

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    270 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    3350 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    187000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    168000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6230
  • CUP_NON
    4012801204026
  • Poids
    22.88 lb
  • Description
    6230
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6230 présente un diamètre d'alésage de 150 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 270 mm et une largeur de 45 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif