Motion
6230L1C3

NTN
6230L1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 270 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055559
N° MFR6230L1C3
Prix3,209.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6230L1C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 270 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055559
N° MFR6230L1C3
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
Prix3,209.84 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6230L1C3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    270 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Usiné
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7717 po, 45.000 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    37760 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6230L1C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359374858
  • CUP_NON
    4547359374858
  • Poids
    26.01 lb
  • Description
    6230L1C3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6230L1C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 150 mm avec un diamètre extérieur de 270 mm et une largeur de 45 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif