Motion
6232-M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 290 mm, largeur 48 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055568
N° MFR6232-M
Prix3,805.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 290 mm, largeur 48 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055568
N° MFR6232-M
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
Votre prix3,805.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6232-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    212000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    203000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6232-M
  • CUP_NON
    4012801204132
  • Poids
    31.02 lb
  • Description
    6232-M
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6232-M présente un diamètre d’alésage de 160 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 290 mm et une largeur de 48 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues