6232

NSK
6232

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 290 mm, largeur 48 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055569
N° MFR6232
Prix3,350.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6232

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 290 mm, largeur 48 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055569
N° MFR6232
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
Votre prix3,350.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6232 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    48 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    48 mm
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    185000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6232
  • Numéro CUP du fabricant
    029176020520
  • CUP_NON
    029176020520
  • Poids
    25.79 lb
  • Description
    6232 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6232 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 160 mm de diamètre extérieur de 290 mm et de largeur de 48 mm, ouvert pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif