6232

NTN
6232

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 290 mm, largeur 48 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055571
N° MFR6232
Prix2,656.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6232

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 290 mm, largeur 48 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055571
N° MFR6232
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
Votre prix2,656.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6232 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8898 po, 48.000 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46080 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    41810 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6232
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359374957
  • CUP_NON
    4547359374957
  • Poids
    28.44 lb
  • Description
    6232 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6232 présente un diamètre d'alésage de 160 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 290 mm et une largeur de 48 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif