Motion
6232C3

NSK
6232C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 48 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00055576
N° MFR6232C3
Prix3,373.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6232C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 160 mm, DI 290 mm, largeur 48 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00055576
N° MFR6232C3
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
Prix3,373.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6232 C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    290 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    290 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    48 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    185000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    186000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6232C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176022920
  • CUP_NON
    029176022920
  • Poids
    25.79 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6232C3 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 160 mm de diamètre extérieur de 290 mm et de largeur de 48 mm, ouvert pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif