6234 M/C3

SKF
6234 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 310 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055588
N° MFR6234 M/C3
Prix4,168.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6234 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 170 mm, diamètre extérieur : 310 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055588
N° MFR6234 M/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,168.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6234 M C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    310 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    52 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    52 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47659 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    50357 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6234 M/C3
  • CUP_NON
    7316576618871
  • Poids
    39.01 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Description
    6234 M C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6234 M/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 170mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 310mm , parfait pour les gros équipements.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues