Aperçu
Description du fabricant
6236 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage180 mm
- Diamètre extérieur320 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale52 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC1, P0
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageCage en acier
- Largeur de l’anneau extérieur52 mm
- Rpm max.2000 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale227000 N
- Numéro de catalogue du fabricant6236
- Numéro CUP du fabricant029176020537
- CUP_NON029176020537
- Poids33.51 lb
- Description6236 BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105056
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6236 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 180 mm de diamètre extérieur de 320 mm et de largeur de 52 mm, ouvert pour la longévité.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu