6236 M/C3

SKF
6236 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055601
N° MFR6236 M/C3
Prix4,380.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6236 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055601
N° MFR6236 M/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,380.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6236 M C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    52 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    52 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51481 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    53954 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6236 M/C3
  • CUP_NON
    7316576618895
  • Poids
    40.63 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Description
    6236 M C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6236 M/C3 présente un diamètre d'alésage de 180 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 320 mm et une largeur de 52 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues