6238-M-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 340 mm, largeur 55 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055610
N° MFR6238-M-C3
Price$7,056.04/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 340 mm, largeur 55 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055610
N° MFR6238-M-C3
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
Votre prix7,056.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6238-M-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    55 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    3350 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    270000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    280000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6238-M-C3
  • CUP_NON
    4012801559164
  • Poids
    47.96 lb
  • Description
    6238-M-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6238-M-C3 présente un diamètre d'alésage de 190 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 340 mm et une largeur de 55 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif