6300C3

NTN
6300C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 10 mm, diamètre extérieur : 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055622
N° MFR6300C3
Prix49.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6300C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 10 mm, diamètre extérieur : 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055622
N° MFR6300C3
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
Prix49.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6300C3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Rpm max.
    27000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    780 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6300C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359379518
  • CUP_NON
    4547359379518
  • Poids
    0.12 lb
  • Description
    6300C3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    TW
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6300C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif