6300 JEM

SKF
6300 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 10 mm, diamètre extérieur : 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055625
N° MFR6300 JEM
Price$40.14/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6300 JEM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 10 mm, diamètre extérieur : 35 mm, largeur 11 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055625
N° MFR6300 JEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix40.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6300 JEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    32000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1915 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    764 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6300 JEM
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe 2RS , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe 2Z , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • CUP_NON
    7316576618918
  • Poids
    0.12 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3 , qualité du moteur électrique
  • Description
    6300 JEM (C3) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6300 JEM présente un diamètre d'alésage de 10 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues