6300ZR.C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00055630
N° MFR6300ZR.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E. 35 mm, largeur 11 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00055630
N° MFR6300ZR.C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6300ZR.C3 BOULE DE RAINURE PROFONDE RADIAL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    600
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    810 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6300ZR.C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801560658
  • CUP_NON
    4012801560658
  • Poids
    0.12 lb
  • Description
    6300ZR.C3 BOULE DE RAINURE PROFONDE RADIAL
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 10 mm, blindage unique, diamètre extérieur de 35 mm et largeur de 11 mm pour les applications radiales compactes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues