6300-B-2Z-L278-C3-SNZ1

FAG (Schaeffler)
6300-B-2Z-L278-C3-SNZ1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055640
N° MFR6300-B-2Z-L278-C3-SNZ1
Prix33.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6300-B-2Z-L278-C3-SNZ1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055640
N° MFR6300-B-2Z-L278-C3-SNZ1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6300-B-2Z-L278-C3-SNZ1 BALL BRG AVEC RAINURE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    11 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6300-B-2Z-L278-C3-SNZ1
  • CUP_NON
    4012802346121
  • Poids
    0.12 lb
  • Description
    6300-B-2Z-L278-C3-SNZ1 BALL BRG AVEC RAINURE
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6300-B-2Z-L278-C3-SNZ1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues