Motion
6226ZZC3

NSK
6226ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, double blindage
N° D’ARTICLE MI00055659
N° MFR6226ZZC3
Prix1,086.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6226ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, double blindage
N° D’ARTICLE MI00055659
N° MFR6226ZZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,086.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6226ZZC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    230 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    40 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    167000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    146000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6226ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176020377
  • CUP_NON
    029176020377
  • Poids
    13.23 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6226ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 130 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 230 mm et une largeur de 40 mm pour des applications robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif