Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur37 mm
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.472 po
- Rayon du filet0.039 po
- Rpm max.14290 tr/min
- Série300
- Capacité de charge dynamique radiale8360 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant301K
- Détails supplémentairesRoulement ouvert : désignation du préfixe K , scellé des deux côtés : désignation du préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation du préfixe KDD , rainure de l'anneau d'arrêt : désignation du préfixe G
- Numéro CUP du fabricant087796046184
- CUP_NON087796046184
- Poids0.14 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est similaire à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges de choc plus lourdes • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Régime de fonctionnement maximal29166.667 tr/min (graisse), 33333.333 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description301 000 BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 12 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur globale de 12 mm.