Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur37 mm
- Largeur totale12 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.23000 tr/min
- Série6300
- Capacité de charge statique radiale4186 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6301-ZZ C3
- CUP_NON662300120859
- Poids0.132 lb
- Description6301-ZZ C3 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6301-ZZ C3 est un roulement à billes à gorge radiale/à gorge profonde de 12mm alésages avec un diamètre extérieur de 37mm et une largeur de 12mm , double blindage pour plus de durabilité.