6301 RSJEM (C3)

SKF
6301 RSJEM (C3)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E. 37 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00055735
N° MFR6301 RSJEM (C3)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6301 RSJEM (C3)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E. 37 mm, largeur 12 mm, scellé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00055735
N° MFR6301 RSJEM (C3)
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6301 RSJEM (C3) BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    933 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6301 RSJEM (C3)
  • CUP_NON
    7316576618970
  • Poids
    0.14 lb
  • Description
    6301 RSJEM (C3) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6301 RSJEM (C3) présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur de 12 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues