6301-2RSR-L038-C3

FAG (Schaeffler)
6301-2RSR-L038-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00055740
N° MFR6301-2RSR-L038-C3
Prix47.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6301-2RSR-L038-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 12 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00055740
N° MFR6301-2RSR-L038-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6301-2RSR-L038-C3 BILLE BRG
  • Les roulements à billes à gorge profonde sont des roulements polyvalents autopréhenseurs avec des anneaux extérieurs pleins, des anneaux intérieurs et des ensembles de billes et cages
  • Ces produits sont de conception simple, durables en fonctionnement et faciles à entretenir; ils sont disponibles en conceptions à rangée simple et double et dans des variantes ouvertes et scellées
  • En raison de la technologie de production utilisée, les roulements ouverts peuvent encore avoir tourné les renfoncements sur la bague extérieure pour les joints ou les blindages
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2ZR

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4200 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6301-2RSR-L038-C3
  • CUP_NON
    4012802650556
  • Poids
    0.13 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes à rainure profonde sont polyvalents, roulements autopréhenseurs avec anneaux extérieurs pleins, anneaux intérieurs et ensembles de billes et cages • Ces produits sont de conception simple, durable en fonctionnement et facile à entretenir; ils sont disponibles en conceptions à rangée simple et double et en variantes ouvertes et scellées • En raison de la technologie de production utilisée, les roulements ouverts peuvent encore avoir tourné les renfoncements sur la bague extérieure pour les joints ou les blindages • Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul • Scellé des deux côtés : Désignation de préfixe 2RS • Blindé des deux côtés : Désignation de préfixe 2ZR
  • Description
    6301-2RSR-L038-C3 BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6301-2RSR-L038-C3 présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur de 12 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues