Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale13 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.20000 tr/min
- Série6300
- Capacité de charge dynamique radiale2548 lbf
- Capacité de charge statique radiale1202 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6302 C3
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300121405
- DescriptionGBC.6302-00-30E ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6302 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15mm alésages avec un diamètre extérieur de 42mm et une largeur de 13mm , de type ouvert pour un usage général.