6302C3

NSK
6302C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, DI 42 mm, largeur 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00055772
N° MFR6302C3
Prix27.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6302C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, DI 42 mm, largeur 13 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00055772
N° MFR6302C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix27.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6302 C3 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Hauteur totale
    13 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Longueur totale
    42 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5450 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6302C3
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe VV , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe ZZ , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176016295
  • CUP_NON
    029176016295
  • Poids
    0.18 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6302C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 15 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 42 mm pour les applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif