6302-Z-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 42 mm, largeur 13 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00055787
N° MFR6302-Z-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E. 42 mm, largeur 13 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00055787
N° MFR6302-Z-C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6302-Z-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    5300 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6302-Z-C3
  • CUP_NON
    4012801059398
  • Poids
    0.18 lb
  • Description
    6302-Z-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 6302-Z-C3 a un diamètre d’alésage de 15 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 13 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues