Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale13 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.20000 tr/min
- Série6300
- Capacité de charge statique radiale5347 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6302-ZZ C3
- CUP_NON662300121955
- Poids0.181 lb
- Description6302-ZZ C3 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6302-ZZ C3 est un roulement à billes à gorge radiale profonde de 15mm alésages avec un diamètre extérieur de 42mm et une largeur de 13mm , double blindage pour une longue durée de vie.