6302-2NSE9C3BXMM

Nachi America Inc
6302-2NSE9C3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 42 mm, largeur 13 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00055838
N° MFR6302-2NSE9C3BXMM
Prix24.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nachi America Inc
6302-2NSE9C3BXMM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 42 mm, largeur 13 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00055838
N° MFR6302-2NSE9C3BXMM
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
Prix24.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6302-2NSE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    42 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6302-2NSE9C3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893534504
  • CUP_NON
    4991893534504
  • Poids
    0.18 lb
  • Description
    6302-2NSE BRG
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.48
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6302-2NSE9C3BXMM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 15mm , une conception droite, un diamètre extérieur de 42mm et une largeur de 13mm pour les applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif