6303

NSK
6303

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055870
N° MFR6303
Prix43.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6303

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 47 mm, largeur 14 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00055870
N° MFR6303

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6303 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13600 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6303
  • Numéro CUP du fabricant
    029176016387
  • CUP_NON
    029176016387
  • Poids
    0.24 lb
  • Description
    6303 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6303 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 17 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm, conception ouverte pour plus de polyvalence.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif